| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7100-3x17034.3K Herst.-Nr.: 3x17034.3K EAN/GTIN: 4260498270576 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Einbaustrahler ist der perfekte Ersatz für herkömmliche Spots mit Lochdurchmessern von 68 bis 74 mm. Er wird direkt an 230 V angeschlossen und braucht für die Dimmfunktion keinen extra Dimmer. Ein Herkömmlicher Lichtschalter reicht hierfür aus. Die verbaute Elektronik erkennt ein schnelles Aus- und Einschalten und wechselt daraufhin die Lichtleistung. Es sind drei verschieden Stufen möglich: 100%, 50% und 10%. Dabei leuchten die Einbaustrahler immer mit 100% wenn man diese nach einer kurzen Pause wieder einschaltet. Die Kunststoff Gehäuse sind im Sichtbereich mit einer sehr hochwertigen Oberfläche versehen und der Lichtaustritt ist durch den schwenkbaren Leuchtenkopf veränderbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 5 Watt | Lichtstrom: | 3 x 350 Lumen | Schutzart: | IP20 | Lichtfarbe: | Warmweiß | Lichttemperatur: | 3000 Kelvin | Dimmbarkeit: | Nein | Lebensdauer: | 25000 Stunden | Schaltzyklen: | 12500 x | Größe: | Ø82*35 mm | Spannung: | 220V-240V / 50Hz-60Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: einbauleuchten 220v, Einbauspots, einbauspot, led spot, deckenstrahler 68mm, Deckeneinbauleuchte 70mm, Einbaulampen 72mm, Deckeneinbauspots, Deckeneinbauspot ohne trafo, einbauleuchte Küche, einbauleuchten bad, Einbauspot decke, Deckenspot dimbar, spot niedrige Einbautiefe, einbaustrahler einbau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |