Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,BxT 1000x500mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100995-0001
100995-0001
Artikel-Nr.:
     711-100995-0001
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-Z10-004-118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Theken-Schrank
Thekenschrank
theken schrank
Stahlboden für Schiebetürenschrank
  • Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl mit Lackierung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 100995-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 100995-0002 reinorange RAL 2004
  • 100995-0003 feuerrot RAL 3000
  • 100995-0004 rubinrot RAL 3003
  • 100995-0005 enzianblau RAL 5010
  • 100995-0006 lichtblau RAL 5012
  • 100995-0007 resedagrün RAL 6011
  • 100995-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 100995-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 100995-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 100995-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Einlegeboden, Fachboden, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Schiebetürenschrank
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
3 kg
Farbe:
zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Einlegeboden, Fachboden, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004-735
ab € 18,01*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004-204
ab € 18,93*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004-300
ab € 18,93*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004-303
ab € 18,93*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004-510
ab € 18,93*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004-512
ab € 18,97*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004-611
ab € 18,91*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004-716
ab € 18,95*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004-905
ab € 18,94*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004-910
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.