Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1200x1000x400mm,2xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100997-0025
100997-0025
100997-0025
Artikel-Nr.:
     711-100997-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30301-100-401-735611
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1000 x 400 mm
  • Stahlblechkonstruktion
  • Doppel-Schiebetür
  • Schiebetüren kugelgelagert
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 100997-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 100997-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 100997-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 100997-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 100997-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 100997-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
elektrisch leitend:
nein
Türtyp:
Doppel-Schiebetür
Höhe:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Ordnerhöhen:
3 Stück
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
nein
abschließbar:
ja
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
39 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetuerenschrank 2 fachboeden, Lagerschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,42*
€ 596,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,52*
€ 578,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,37*
€ 569,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,98*
€ 531,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,57*
€ 488,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30301-100-401-735512
ab € 401,42*
Ähnlich
PAVOY
30301-100-401-735716
ab € 400,25*
Ähnlich
PAVOY
30301-100-401-735300
ab € 410,21*
Ähnlich
PAVOY
30301-100-401-735510
ab € 409,33*
Ähnlich
PAVOY
30301-100-401-735
ab € 409,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.