Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,BxT 750x400mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101015-0009
101015-0009
Artikel-Nr.:
     711-101015-0009
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-Z10-008-735
EAN/GTIN:
     4055479658456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegeboden Schiebetürenschrank
Fachboden Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrankeinlegeboden
Schiebetürenschrankfachboden
Stahlboden für Schiebetürenschrank
  • Breite x Tiefe 750 x 400 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl mit Lackierung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 101015-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 101015-0002 reinorange RAL 2004
  • 101015-0003 feuerrot RAL 3000
  • 101015-0004 rubinrot RAL 3003
  • 101015-0005 enzianblau RAL 5010
  • 101015-0006 lichtblau RAL 5012
  • 101015-0007 resedagrün RAL 6011
  • 101015-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 101015-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 101015-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 101015-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Einlegeboden, Fachboden, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Schiebetürenschrank
Breite:
750 mm
Tiefe:
400 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
1.9 kg
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Theken-Schrank, Thekenschrank, fachboden pavoy, fachboden, Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Einlegeboden, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 19,42*
40 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 19,50*
44 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,32*
€ 19,98*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 14,59*
€ 20,80*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 28,31*
€ 39,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002-735
ab € 15,65*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004-735
ab € 18,01*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006-735
ab € 20,32*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010-735
ab € 15,38*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-012-735
ab € 17,15*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,04*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,41*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,76*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008-118
ab € 28,32*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008-204
ab € 28,43*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 19,87*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008-300
ab € 28,40*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 19,85*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008-303
ab € 28,51*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 19,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.