Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,BxT 750x500mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101016-0009
101016-0009
Artikel-Nr.:
     711-101016-0009
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-Z10-010-735
EAN/GTIN:
     4055479666468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegeboden Schiebetürenschrank
Fachboden Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrankeinlegeboden
Schiebetürenschrankfachboden
Stahlboden für Schiebetürenschrank
  • Breite x Tiefe 750 x 500 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl mit Lackierung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 101016-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 101016-0002 reinorange RAL 2004
  • 101016-0003 feuerrot RAL 3000
  • 101016-0004 rubinrot RAL 3003
  • 101016-0005 enzianblau RAL 5010
  • 101016-0006 lichtblau RAL 5012
  • 101016-0007 resedagrün RAL 6011
  • 101016-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 101016-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 101016-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 101016-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Einlegeboden, Fachboden, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Schiebetürenschrank
Breite:
750 mm
Tiefe:
500 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
2.3 kg
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Theken-Schrank, Thekenschrank, fachboden pavoy, fachboden, Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Einlegeboden, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,38*
€ 22,04*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 22,16*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 16,30*
€ 22,97*
27 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 16,62*
€ 23,36*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 32,46*
€ 45,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002-735
ab € 15,65*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004-735
ab € 18,01*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006-735
ab € 20,32*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-008-735
ab € 13,60*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-012-735
ab € 17,15*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,04*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,41*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,76*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010-118
ab € 32,35*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010-204
ab € 32,48*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 22,72*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010-300
ab € 32,55*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 22,68*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010-303
ab € 32,50*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 22,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.