Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler,f. Sichtlagerkasten,HxT 200x500mm,f. Kastengröße 2,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101495
101495
Artikel-Nr.:
     711-101495
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6063.00.6105
EAN/GTIN:
     4251142209592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
Längsteiler Sichtlagerkasten
Längsteiler
  • für Sichtlagerkasten
  • Höhe x Tiefe 200 x 500 mm
  • für Kastengröße 2
  • aus Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten, Lagersichtkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Höhe:
200 mm
Tiefe:
500 mm
für Größe:
2
Material:
Stahl
Gewicht:
0.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, querteiler sichtlagerkasten kappes, längsteiler regalkasten, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten, Lagersichtkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 11,20*
€ 16,45*
1
€ 5,00*
ab € 13,00*
€ 18,61*
7 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 18,62*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,02*
€ 19,39*
Lager 711
17
1
Frei Haus
ab € 18,24*
€ 25,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 9,09*
Ähnlich
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,54*
Ähnlich
Kappes Systeme
6063.00.6005 x10
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.