Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitätswandschrank,leer/f. DIN 13169,HxBxT 560x490x200mm,2 Böden,Zyl.-Schl.,Stahlblech,Korpus RAL2009,Front RAL2009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102034
102034
102034
Artikel-Nr.:
     711-102034
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0067-OR
EAN/GTIN:
     4030281003878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Sanitätswandschrank
  • Füllung: leer / für Füllung nach DIN 13169
  • Höhe x Breite x Tiefe 560 x 490 x 200 mm
  • Flügeltür mit Notschlüsselfach und dauerelastischer Schaumstoffdichtung
  • Ausstattung: 2 Böden
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2009 Verkehrsorange
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2009 Verkehrsorange

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandsschrank, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Defibrillatoren-Schrank, Arzneimittelschrank, Arzneischrank

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Sanitätswandschrank
Füllung:
leer / für Füllung nach DIN 13169
Höhe:
560 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
200 mm
Material:
Stahlblech
Schrank Ausstattung:
Böden
Farbe Korpus:
verkehrsorange // RAL2009
Farbe Front:
verkehrsorange // RAL2009
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausstattung:
Notschlüsselfach, dauerelastische Schaumstoffdichtung
fahrbar:
nein
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank leer abschließbar, erste-hilfe-schrank leer, erste-hilfe-schrank, Erste-Hilfe, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Defibrillatoren-Schrank, Arzneimittelschrank, Arzneischrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 162,76*
€ 202,92*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 172,04*
€ 208,42*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.