Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitätswandschrank,DIN 13169,HxBxT 560x490x200mm,2 Böden,Zyl.-Schl.,Stahlblech,Korpus RAL2009,Front RAL2009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102035
102035
Artikel-Nr.:
     711-102035
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0069-OR
EAN/GTIN:
     4030281008750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Sanitätswandschrank
  • Füllung: nach DIN 13169
  • Höhe x Breite x Tiefe 560 x 490 x 200 mm
  • Flügeltür mit Notschlüsselfach und dauerelastischer Schaumstoffdichtung
  • Ausstattung: 2 Böden
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2009 Verkehrsorange
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2009 Verkehrsorange

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandsschrank, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Defibrillatoren-Schrank, Arzneimittelschrank, Arzneischrank

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Sanitätswandschrank
Füllung:
DIN 13169
Höhe:
560 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
200 mm
Material:
Stahlblech
Schrank Ausstattung:
Böden
Farbe Korpus:
verkehrsorange // RAL2009
Farbe Front:
verkehrsorange // RAL2009
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausstattung:
Notschlüsselfach, dauerelastische Schaumstoffdichtung
fahrbar:
nein
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, sanitätsschrank abschließbar, erste-hilfe-schrank, Erste-Hilfe, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Defibrillatoren-Schrank, Arzneimittelschrank, Arzneischrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,37*
€ 307,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,25*
€ 304,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.