Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-102647 Herst.-Nr.: 19147 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Querteiler- für Regalkasten
- Höhe x Breite 80 x 234 mm
- aus Polypropylen in transparent
Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten Weitere Informationen: | | Behältertyp: | Zubehör | für Behältertyp: | Regalkasten | Höhe: | 80 mm | Breite: | 234 mm | Material: | Polypropylen | recycelbar: | ja | Farbe: | transparent | Gewicht: | 0.03 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: querteiler regalkasten, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 10,44* | € 15,01* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 10,55* | € 15,94* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,45* | ab € 10,64* | € 16,06* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 11,97* | € 17,79* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 13,44* | € 19,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,344* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|