Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraum-Wanduhr,Funk,arabische Zahlen,Ziffernblatt weiß,Ø 300mm,Gehäuse Kunststoff,Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103330
103330
Artikel-Nr.:
     711-103330
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.420.311
EAN/GTIN:
     4250594506884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Sauna-Uhr
Feuchtraum-Wanduhr
  • Funkuhrwerk
  • Ziffernblatt in weiß mit arabischen Zahlen
  • wasser-, dampf- und staubdicht durch Gummidichtung
  • Durchmesser 300 mm
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
  • Lieferumfang: inklusive Batterie

Suchbegriffe:
Pausenraumausstattung, Wanduhr, Uhr, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Funkuhr, Büro-Uhr

Weitere Informationen:
Marke:
PEWETA
Arbeitsplatzausstattung:
Uhr
Uhrentyp:
Wanduhr
Uhrwerk:
Funk
Zeitanzeige:
analog
Ziffernblatt:
arabische Zahlen
Uhr Ausstattung:
wasser-, dampf- und staubdicht durch Gummidichtung
Datumsanzeige:
nein
Temperaturanzeige:
nein
Spannungsversorgung:
Batteriebetrieb
Durchmesser:
300 mm
Material:
Kunststoff
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Lieferumfang:
inklusive Batterie
Gewicht:
0.9 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE35252826
Weitere Suchbegriffe: Saunauhr, Wand-Uhr, Wanduhr, saunauhr peweta, sauna uhr, wand-uhren pendel, Pausenraumausstattung, Uhr, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Büro-Uhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,13*
€ 170,69*
Frei Haus
ab € 144,69*
€ 177,72*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 180,91*
€ 222,22*
40 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 197,92*
€ 243,07*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,22*
€ 264,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,18*
€ 260,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.