Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-/Verschlussgerät,f. PP-Band,f. Band B 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103548
103548
103548
103548
103548
Artikel-Nr.:
     711-103548
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     79162
EAN/GTIN:
     4030198791622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Umreifungsband
Spann- und Verschlussgerät Profi
  • für Polypropylenband
  • für Bandbreite 16 mm

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Spanngerät

Weitere Informationen:
Serie:
Profi
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
Verpackungsart:
manuell
für Umreifungsbandart:
Polypropylen
für Bandbreite:
16 mm
Set:
nein
Gewicht:
3.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PP, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, pp-band verschlussgerät, verschlusszange, umreifungsband pp 16mm, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Spanngerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,79*
€ 421,83*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,43*
€ 457,35*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,61*
€ 459,33*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 382,39*
€ 465,83*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 450,61*
€ 510,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,15*
€ 607,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,20*
€ 596,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,80*
€ 542,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,00*
€ 537,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,61*
€ 536,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 157,00*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30344
ab € 41,06*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 49,67*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 49,50*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79774
ab € 61,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.