Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle,Kunststoff,Tragl. 7kg,LxØ 200x40mm,m. Federachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105042
105042
Artikel-Nr.:
     711-105042
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     206-40.7/2.4/7.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle
  • Lauffläche aus Kunststoff
  • Traglast 7 kg
  • Länge x Durchmesser 200 x 40 mm
  • mit Federachse
  • Einspannlänge 206 mm

Suchbegriffe:
Tragrolle, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rolle
Rollentyp:
Tragrolle
Material:
Kunststoff
Traglast:
7 kg
Länge:
200 mm
Durchmesser:
40 mm
Achstyp:
Federachse
Einspannlänge:
206 mm
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 11,80*
Lager 711
20
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 11,96*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.