Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle,Kunststoff,Tragl. 50kg,LxØ 200x50mm,m. Federachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105075
105075
Artikel-Nr.:
     711-105075
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     207-50.80/2.5/7.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle
  • Lauffläche aus Kunststoff
  • Traglast 50 kg
  • Länge x Durchmesser 200 x 50 mm
  • mit Federachse
  • Einspannlänge 207 mm

Suchbegriffe:
Tragrolle, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rolle
Rollentyp:
Tragrolle
Material:
Kunststoff
Traglast:
50 kg
Länge:
200 mm
Durchmesser:
50 mm
Achstyp:
Federachse
Einspannlänge:
207 mm
Gewicht:
0.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.