Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Sitz Kunstleder schwarz,Sitz HxBxT 420-550x460x440mm,Kunststoff-Fußkreuz,Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105208
105208
Artikel-Nr.:
     711-105208
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72250 D10, Tec 50
EAN/GTIN:
     4014296129938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Standardsitz mit Polster
  • Höhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
  • Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 460 x 440 mm
  • Rücken Höhe x Breite 420 x 440 mm
  • Sitz Typ 4
  • Rückenbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
  • Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
  • mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
  • Gewicht 12,5 kg
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Polsterung:
Sitz und Rücken
Sitztyp:
Standardsitz
Sitz Ausführung:
Typ 4
Höhenverstellung durch:
Sicherheitsgasfeder
Sitzhöhe:
420-550 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
440 mm
Farbe Rücken:
schwarz
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Material Rücken:
Kunstleder
Material Rückenbezug:
Kunstleder
Rückenhöhe:
420 mm
Rückenbreite:
440 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Farbe Gestell:
schwarz
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
12.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, Pharmastuhl
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 2,90*
ab € 88,66*
€ 112,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,90*
€ 114,23*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,66*
€ 117,37*
€ 5,50*
ab € 99,77*
€ 128,92*
Lager 711
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 106,85*
€ 134,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.