Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Standardsitz natur,Buche,Sitz HxBxT 590-840x440x380mm,Fußring,Kunststoff-Fußkreuz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105214
105214
Artikel-Nr.:
     711-105214
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72210 HO1T, Tec 11 -Counter-
EAN/GTIN:
     4014296182278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Standardsitz aus Buche in natur
  • Höhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 590 - 840 x 440 x 380 mm
  • Rücken Höhe x Breite 250 x 380 mm
  • Sitz Typ 1
  • Rücken aus Buche in natur
  • Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
  • Gestell mit Fußring
  • Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
  • Unterbaut mit Gleitern
  • Gewicht 12 kg
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Holzschalenstuhl, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Farbe Sitz:
natur
Material Sitz:
Buche
Polsterung:
keine
Sitztyp:
Standardsitz
Sitz Ausführung:
Typ 1
Höhenverstellung durch:
Sicherheitsgasfeder
Sitzhöhe:
590-840 mm
Sitzbreite:
440 mm
Sitztiefe:
380 mm
Farbe Rücken:
natur
Material Rücken:
Buche
Rückenhöhe:
250 mm
Rückenbreite:
380 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Gleiter
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
Gestell Ausstattung:
Fußring
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Farbe Gestell:
schwarz
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsstuhl sitzhöhe 59-84cm, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl topstar, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Holzschalenstuhl, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, Pharmastuhl
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,43*
€ 132,70*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 121,45*
€ 148,55*
2 Tage
12
€ 5,45*
ab € 122,56*
€ 148,68*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 122,92*
€ 149,27*
Lager 711
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 152,18*
€ 184,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-2000-3277
ab € 260,45*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-MG01-3277
ab € 253,05*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-SP01-3277
ab € 265,70*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9031-2000-3277
ab € 298,59*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9031-MG01-3277
ab € 294,53*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-2000-3277
ab € 265,06*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-MG01-3277
ab € 252,14*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-SP01-3277
ab € 275,99*
Ähnlich
Topstar
72220PU0T
ab € 116,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.