Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle,Kunststoff,Tragl. 29kg,LxØ 400x50mm,m. Federachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105326
105326
Artikel-Nr.:
     711-105326
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     407-50.80/2.5/7.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle
  • Lauffläche aus Kunststoff
  • Traglast 29 kg
  • Länge x Durchmesser 400 x 50 mm
  • mit Federachse
  • Einspannlänge 407 mm

Suchbegriffe:
Tragrolle, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rolle
Rollentyp:
Tragrolle
Material:
Kunststoff
Traglast:
29 kg
Länge:
400 mm
Durchmesser:
50 mm
Achstyp:
Federachse
Einspannlänge:
407 mm
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.