Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer,HxØ 610x270mm,Edelstahl,gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117982
117982
Artikel-Nr.:
     711-117982
Herst.-Nr.:
     36261
EAN/GTIN:
     4030695362615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer edelstahl
regenschirmständer
Schirmständer
  • Höhe x Durchmesser 610 x 270 mm
  • aus Edelstahl
  • Wandkonstruktion gelocht

Suchbegriffe:
Schirmständer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Schirmständer
Höhe:
610 mm
Durchmesser:
270 mm
Wandkonstruktion:
gelocht
Aufstellung/Montage:
Boden
Material:
Edelstahl
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Gewicht:
3.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Schirmständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,76*
€ 76,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,74*
€ 89,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 78,57*
€ 100,53*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 78,57*
€ 100,53*
€ 4,70*
ab € 93,12*
€ 118,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
36221
ab € 50,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
36201
ab € 50,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.