Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Standardsitz schwarz,PU-Schaum,Sitz HxBxT 485-625x420x440mm,Fußkreuz Stahl,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118269
118269
Artikel-Nr.:
     711-118269
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     13301
EAN/GTIN:
     4260046921325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Standardsitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung
  • Höhenverstellung durch Gasfeder
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 485 - 625 x 420 x 440 mm
  • Rücken Höhe 400 mm
  • Belastbar bis 120 kg
  • Rücken aus PU-Schaum in schwarz
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Fußkreuz aus Stahl
  • Mit Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
  • Gewicht 14,5 kg

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Ausstattung, Stuhl, Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Workster Allround
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Farbe Sitz:
schwarz
Material Sitz:
PU-Schaum
Polsterung:
keine
Sitztyp:
Standardsitz
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhe:
485-625 mm
Sitzbreite:
420 mm
Sitztiefe:
440 mm
Sitzlast:
120 kg
Farbe Rücken:
schwarz
Material Rücken:
PU-Schaum
Rückenhöhe:
400 mm
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Doppellaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Stahl
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl 120kg, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Pharmastuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 195,12*
€ 240,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,98*
€ 295,53*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 243,00*
€ 297,65*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,65*
€ 354,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,13*
€ 330,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,33*
€ 319,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.