Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,WC Herren,Edelstahl,selbstklebend,HxB 110x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118453
118453
Artikel-Nr.:
     711-118453
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     PK1102
EAN/GTIN:
     4250519700984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
Türschild
  • WC Herren
  • aus Edelstahl
  • selbstklebend
  • Höhe x Breite 110 x 30 mm

Suchbegriffe:
Schild, Info-Schild, Betriebskennzeichnungen, Türschild, Wandschild, Aushang, WC-Schild, Toilettenschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, WC Schild

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Betriebskennzeichnung
Schildtyp:
Türschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
WC Herren
Material:
Edelstahl
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
110 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
0.045 kg
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, piktogramm herren edelstahl, hinweisschild herren, symbolschild herrentoilette wolk, Schild, Info-Schild, Betriebskennzeichnungen, Türschild, Wandschild, Aushang, WC-Schild, Toilettenschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, WC Schild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 25,94*
€ 35,56*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 31,28*
€ 42,25*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.