Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen,Tragl. 1200kg,Gabel L 1800mm,Lenkräder Vollgummi,Gabelrollen Tandem Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118566
118566
Artikel-Nr.:
     711-118566
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2116-18
EAN/GTIN:
     4017976211688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Palettenhubwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Gabellänge 1800 mm
  • Tragbreite 530 mm
  • Gabelspitzen mit Kletterrollen
  • Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
  • Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm
  • Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Deichsel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Lenkeinschlag 100 °
  • Länge 2190 mm
  • Gewicht 100 kg
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Paletten-Hubwagen, Handhubwagen, Palettenrolli

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Traglast:
1200 kg
Länge Gabel:
1800 mm
Tragbreite:
530 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
200 mm
Material Lenkrollen:
Vollgummi
Material Gabelrollen:
Nylon
Gabelrollen:
Tandem
Durchmesser Gabelrollen:
80 mm
Breite Gabelrolle:
70 mm
Durchmesser Lenkräder:
200 mm
Breite Lenkräder:
50 mm
Länge:
2190 mm
Lenkeinschlag:
100 °
Gabel Ausstattung:
Kletterrollen
Schnellhub:
nein
Deichsel Ausführung:
Funktionen Heben-Fahren-Senken
Material:
Stahl
Oberfläche Gabeln:
pulverbeschichtet
Farbe Gabeln:
gelb
Material Deichsel:
Stahl
Oberfläche Deichsel:
pulverbeschichtet
Farbe Deichsel:
schwarz
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, fetra gabelhubwagen, gabelhubwagen, gabelhubwagen gl 1800 mm, Handhydraulischer Hubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Palettenrolli
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 551,98*
€ 607,50*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,93*
€ 619,31*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,20*
€ 634,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,27*
€ 647,49*
Lager 711
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 738,25*
€ 797,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,72*
€ 949,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,25*
€ 939,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,24*
€ 904,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,12*
€ 889,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,25*
€ 878,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.