Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bodenreinigungsmaschinen
>
Scheuersaugmaschine
>
Artikel
Walzenbürste,f. Scheuersaugmaschine,mittel,HxLxB 115x400x115mm,rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-119561
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
47620030
EAN/GTIN:
4039784378001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
Bodenreinigungsautomat
Walzenbürste für Scheuersaugmaschine
Härtegrad: mittel
Höhe x Länge x Breite 115 x 400 x 115 mm
in rot
Suchbegriffe:
Scheuer-Saugmaschine, Walze, Bürste
Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Bürstentyp:
Walzenbürste
für Reinigungsgerät:
Boden-Reinigungsmaschine
Härtegrad:
mittel
Höhe:
115 mm
Länge:
400 mm
Breite:
115 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
0.973 kg
... >
Maschinelle Reinigung
>
Zubehör Maschinelle Reinigung
>
Bürsten
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungsautomat
,
Scheuermaschine
,
Scheuersaugmaschine
,
walzenbürste mittel rot kärcher
,
bodenreinigungsautomat kärcher
,
bodenreinigungsautomat
,
Scheuer-Saugmaschine
,
Walze
,
Bürste
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 85,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen