Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenreiniger,200l Kanister,f. Industriefußböden,entfernt Wachs-/Polymerbeschichtungen/Fette/Öle/Mineralien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119730
119730
119730
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-119730
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     62958140
EAN/GTIN:
     4039784469013
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Intensivgrundreiniger
Bodenreiniger
  • Kanister mit 200 l Inhalt
  • für Industriefußböden
  • entfernt Verschmutzungen wie Wachs-/Polymerbeschichtungen, Fette, Öle und Mineralien
  • schaumarm, kurze Einwirkzeit
  • schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider
  • NTA-frei
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Reinigungsmittel, Bodenreiniger, Reiniger, Universalreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Bodenreiniger
Inhalt:
200 l
Gebinde:
Kanister
Lösekraft:
Verschmutzungen wie Wachs-/Polymerbeschichtungen, Fette, Öle
geeignet für (Produkt/Material):
Industriefußböden
Reinigungsmittel Eigenschaft:
schaumarm, kurze Einwirkzeit
pH-Wert:
13.2
Reinigungsmittel Wirkung:
schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider
Umwelteigenschaften:
NTA-frei
Gewicht:
230 kg
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,88*
€ 773,82*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 696,19*
€ 781,21*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 679,38*
€ 783,6344*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 782,11*
€ 868,38*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,38*
€ 1.033,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,56*
€ 1.007,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,31*
€ 970,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,72*
€ 950,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,11*
€ 930,71
pro Stück
1 Stück enthält 200 Liter (ab € 3,91055* pro Liter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.641-811.0
ab € 594,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.