Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierfarbe,0,75l Sprühdose,verkehrsblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
120104
120104
120104
120104
120104
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-120104
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     260.10.572
EAN/GTIN:
     4055381118987
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Markierfarbe
  • Sprühdose mit 0,75 l Inhalt
  • beständig gegen Öl, Benzin, Schmiermittel und viele Chemikalien
  • schnelltrocknend, abrieb- und wetterfest
  • ähnlich RAL5017 verkehrsblau
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Boden-Markiergerät, Farb-Markiergerät, Markiergerät, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Bodenmarkiergerät, Markierfarbe, Markierband, Bodenmarkierung, Bodenfarbe

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Zubehör
Markierungstyp:
Markierfarbe
Gebinde:
Sprühdose
Inhalt:
0.75 l
Markierung Funktion:
schnelltrocknend, abrieb- und wetterfest
Beständigkeit:
gegen Öl, Benzin, Schmiermittel und viele Chemikalien
Farbe:
ähnlich RAL5017 verkehrsblau
Gewicht:
4.5 kg
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, signierspray blau, bodenmarkierfarbe, Boden-Markiergerät, Farb-Markiergerät, Markiergerät, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Bodenmarkiergerät, Markierband, Bodenmarkierung, Bodenfarbe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 102,80*
€ 128,04*
Lager 711
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 122,74*
€ 151,47*
16 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 124,69*
€ 154,00*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,47*
€ 180,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,79*
€ 178,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,64*
€ 172,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,76*
€ 163,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 122,74*
€ 146,06
pro Paket
1 Paket enthält 6 Dosen (ab € 20,45667* pro Dose)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.