Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-120128 Herst.-Nr.: 132-0432 EAN/GTIN: 8717496333261 |
| | |
|
| | |
| Deckel f. Kassenlade- abschließbar
- Höhe x Länge x Breite 56 x 358 x 286 mm
- Aus Stahl
Suchbegriffe: Geldschublade Weitere Informationen: | | Marke: | Safescan | Schranktyp: | Zubehör | Höhe: | 56 mm | Länge: | 358 mm | Breite: | 286 mm | Zubehör Ausführung: | abschließbar | Material: | Stahl | Gewicht: | 1.3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,01* | € 21,14* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 16,45* | € 22,89* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 17,35* | € 23,61* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 18,12* | € 24,72* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,38* | € 41,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|