Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalschrank,HxBxT 2000x1050x650mm,Sichtfenstertür,2 Auszüge,Korpus RAL7035,Front RAL3004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125914
125914
Artikel-Nr.:
     711-125914
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40301008.24V
EAN/GTIN:
     4025002445969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Vertikalauszugschrank
vertikalauszugschrank bott
Vertikalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 650 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Flügeltür mit Sichtfenster
  • mit Drehgriff
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • 2 Vertikalauszüge
  • Auszüge 100 %
  • Traglast je Auszug 120 kg
  • Schubladen mit perfo-Lochung
  • mit Auszugsperre
  • verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Suchbegriffe:
Flügeltüren-Schrank, Materialschrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkzeugschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Vertikalschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Sichtfenstertür
Höhe:
2000 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
650 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Schubladen Ausstattung:
perfo-Lochung
Vertikalauszüge Anzahl:
2 Stück
Traglast Auszug:
120 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
purpurrot // RAL3004
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
5-Stift-Wechselkern
Material:
Stahlblech
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
180 °
Auszug:
100 %
Auszugsperre:
ja
Auszugsart:
Schwerlastauszug
abschließbar:
ja
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Gewicht:
154.3 kg
Weitere Suchbegriffe: vertikalauszugschrank, flügeltüren materialschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkzeugschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Vertikalschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.083,27*
€ 2.296,79*
Lager 711
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.090,22*
€ 2.296,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.283,22*
€ 2.488,66*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.296,81*
€ 2.733,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.260,02*
€ 2.689,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.149,68*
€ 2.558,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.112,89*
€ 2.514,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.090,22*
€ 2.487,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.