Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandpanel,m. Lochprägung,HxB 450x1050mm,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126039
126039
Artikel-Nr.:
     711-126039
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43005006.16M
EAN/GTIN:
     4025002682487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Rückwandpanel
  • für Systemschrank
  • mit Lochprägung
  • Höhe x Breite 450 x 1050 mm
  • Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Flügeltüren-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Werkzeugschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochwand

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Systemschrank
Innenausstattungstyp:
Rückwandpanel
Höhe:
450 mm
Breite:
1050 mm
Prägung:
Lochprägung
Material:
Stahl
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
2.925 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, System-Schrank, Systemschrank, bott systemschrank, system schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Werkzeugschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochwand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 39,41*
€ 54,89*
26 Tage
5
€ 7,90*
ab € 40,73*
€ 56,64*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 42,40*
€ 58,96*
14 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 42,54*
€ 58,99*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.