Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderstange,6 Haken,BxT 1050x525mm,Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126068
126068
Artikel-Nr.:
     711-126068
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41010045.16V
EAN/GTIN:
     4025002818039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Kleiderstange
  • für Systemschrank
  • mit 6 Haken
  • Breite x Tiefe 1050 x 525 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 1050 mm
  • Aus Aluminium eloxiert

Suchbegriffe:
Flügeltüren-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Systemschrank
Einteilungstyp:
Kleiderstange
Breite:
1050 mm
Tiefe:
525 mm
für Schrankbreite:
1050 mm
für Schranktiefe:
525 mm
Haken Anzahl:
6 Stück
Material:
Aluminium
Oberfläche:
eloxiert
Gewicht:
1.68 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 58,25*
€ 75,75*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 62,79*
€ 81,15*
16 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 62,81*
€ 81,18*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.