Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Systemschrank,HxBxT 25x1300x525mm,Tragl. 160kg,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
126073
126073
Artikel-Nr.:
     711-126073
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     42101022.51M
EAN/GTIN:
     4025002674444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Stahlboden für Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 25 x 1300 x 525 mm
  • Traglast 160 kg
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltüren-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Werkzeugschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Einlegeboden, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Systemschrank
Höhe:
25 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
525 mm
Traglast Fachboden:
160 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Gewicht:
9.607 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, System-Schrank, Systemschrank, bott systemschrank, system schrank, fachboden breite 1300mm, Flügeltüren-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Werkzeugschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Einlegeboden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 70,13*
€ 90,79*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 89,96*
€ 115,38*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.