Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden,f. Systemschrank,HxBxT 64x1050x650mm,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126082
126082
Artikel-Nr.:
     711-126082
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     42101043.51M
EAN/GTIN:
     4049751507976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
System-Schrank
Systemschrank
bott systemschrank
system schrank
Einlegeboden für Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 64 x 1050 x 650 mm
  • Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Flügeltüren-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Werkzeugschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Einlegeboden, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Einlegeboden
für Schranktyp:
Systemschrank
Höhe:
64 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
650 mm
Material:
Stahl
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
9.914 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltüren-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Werkzeugschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Einlegeboden, Fachboden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
10
€ 7,90*
ab € 81,07*
€ 104,34*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 85,20*
€ 109,31*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 91,59*
€ 117,28*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 91,61*
€ 117,31*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.