Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 590x279x380mm,6 Schublade(n),Korpus blau,Front blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126543
126543
126543
126543
126543
Artikel-Nr.:
     711-126543
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L296605
EAN/GTIN:
     5020073803105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 590 x 279 x 380 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • 6 Schublade(n)
  • Schubladen mit Kleinteileablage und Etikettenrahmen
  • Auszüge 100 %
  • mit Bügelgriff
  • passend für DIN A4
  • Unterbau ohne Sockel
  • Korpus in blau
  • Front in blau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenblock, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
MultiDrawer 29er Serie
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
590 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
380 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
6 Stück
Format:
DIN A4
Fronthöhe 87 mm:
6 Stück
Farbe Korpus:
blau
Farbe Front:
blau
Auszug:
100 %
Schubladen Ausstattung:
Kleinteileablage, Etikettenrahmen
abschließbar:
nein
Unterbau:
ohne Sockel
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank bisley, schubfach schrank, schubkastenschrank lichtblau, Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenblock
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,16*
€ 154,86*
19 Tage
3
Frei Haus
ab € 111,828*
€ 155,474*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 130,22*
€ 163,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,78*
€ 179,43*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 171,80*
€ 211,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,19*
€ 250,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.