Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 495x420x565mm,1 HR-Auszüge,Korpus oxfordblau,Front oxfordblau,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126704
126704
126704
126704
126704
Artikel-Nr.:
     711-126704
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA59M7SF639
EAN/GTIN:
     5020073759396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Schublade
Flügeltürenschrankschublade
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 495 x 420 x 565 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • 1 HR-Auszüge
  • Auszüge 80 %
  • mit Einzelauszugsperre
  • Korpus in oxfordblau
  • Front in oxfordblau
  • Unterbau Rollen
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Rollcontainer, Hängemappenschrank, Hängeregistraturschrank, Registraturschrank, Schrank für Hängemappen, Schrank mit Hängeregistraturen, Standard-Rollcontainer, Haengeregistrsturschrank, Standard Rollcontainer, Bürorollwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Note
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Stahl
Höhe:
495 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Schubladen, HR-Auszug
Schubladen Anzahl:
1 Stück
HR-Auszüge Anzahl:
1 Stück
Farbe Korpus:
oxfordblau
Farbe Front:
oxfordblau
Auszug:
80 %
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Einwurfschlitz:
nein
Unterbau:
Rollen
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, bisley home rollcontainer 1schub, flügeltürenschrank schublade, bisley flügeltürenschrank schubladen, Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Hängemappenschrank, Hängeregistraturschrank, Registraturschrank, Schrank für Hängemappen, Schrank mit Hängeregistraturen, Standard-Rollcontainer, Haengeregistrsturschrank, Standard Rollcontainer, Bürorollwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 124,99*
€ 168,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 141,06*
€ 176,61*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,05*
€ 188,23*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 144,59*
€ 193,66*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 198,87*
€ 244,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,20*
€ 290,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.