Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 495x420x565mm,Korpus oxfordblau,Front oxfordblau,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126705
126705
126705
126705
126705
Artikel-Nr.:
     711-126705
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA59M7SSS639
EAN/GTIN:
     5020073761504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 495 x 420 x 565 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Auszüge 80 %
  • mit Einzelauszugsperre
  • Korpus in oxfordblau
  • Front in oxfordblau
  • Unterbau Rollen
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Rollcontainer, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer, Bürorollwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Note
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Stahl
Höhe:
495 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Farbe Korpus:
oxfordblau
Farbe Front:
oxfordblau
Auszug:
80 %
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Einwurfschlitz:
nein
Unterbau:
Rollen
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: bisley rollcontainer 3 schübe, rollcontainer, bisley rollcontainer, Büro-Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer, Bürorollwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,84*
€ 172,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 147,21*
€ 181,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,54*
€ 190,71*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 144,42*
€ 192,02*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 205,63*
€ 249,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,05*
€ 296,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,85*
€ 273,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,37*
€ 267,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.