| |
|
| Artikel-Nr.: 711-130979-0001 Herst.-Nr.: C0680-0001-130979-0001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kragarm für Kragarmregal- Stecksystem
- Tiefe 400 mm
- Traglast je Arm 220 kg
- Arm gerade
- Konstruktion aus Stahl
- Kragarm sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
Varianten: - 130979-0001 enzianblau RAL 5010
Suchbegriffe: Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal Weitere Informationen: | | Möbeltyp: | Regal | Regaltyp: | Kragarmregal | Regalsystem: | Stecksystem | Regalfeld: | Bauteil | Bauteil: | Kragarm | Tiefe: | 400 mm | Kragarmausrichtung: | gerade | Traglast pro Arm: | 220 kg | Material: | Stahl | Oberfläche Kragarm: | sandgestrahlt // pulverbeschichtet | Farbe Kragarme: | enzianblau // RAL5010 | Gewicht: | 1.22 kg | Farbe: | enzianblau RAL 5010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal zweiseitig, bito kragarm, kragarm, kragarm ral 5010, Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal |
| | |
| |