Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollsicherung,f. Kragarm,H 60mm,Stahl glanzverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
131042
131042
131042
Artikel-Nr.:
     711-131042
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     2275
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrolldorn Kragarm
Abrollsicherung für Kragarme
Kragarm Abrollsicherung
Kragarm Unterteiler/Endanschlag
Abrollsicherung für Kragarm
  • Höhe 60 mm
  • Aus Stahl glanzverzinkt

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Abrollsicherung für Kragarm
Höhe:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
glanzverzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Modul:
Abrollsicherung
Gewicht:
0.19 kg
Weitere Suchbegriffe: Unterteiler/ Endanschlag für Kragarme, abrolldorn kragarm, Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
14 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 3,44*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,94*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,56*
€ 7,13*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 9,02*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 6,21*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.