Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Armlehne Stuhl
>
Artikel
Armlehnen,f. Bürodrehstuhl,höhen-/breitenverstellbar,schwarz
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-138469
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
7105
EAN/GTIN:
4014296621906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
armlehne stuhl
Topstar Armlehnen für Bürodrehstuhl
höhen-/breitenverstellbar
in schwarz
Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Drehstuhl
Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Zubehör
für Stuhltyp:
Drehstuhl
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4.2 kg
... >
Sitzmöbel
>
Zubehör Sitzmöbel
>
Armlehnen
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl
,
Drehstuhl
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 39,08*
€ 48,88*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,02*
€ 48,90*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 39,35*
€ 50,87*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,21*
€ 51,28*
Lager 711
16 Tage
13
Frei Haus
ab € 62,22*
€ 75,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,33*
€ 89,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,03*
€ 89,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,22*
€ 85,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,96*
€ 82,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 66,47*
€ 79,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 62,22*
€ 74,04
pro Paar
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Armlehne f.Bürodrehst9000482805-807,900-902,9103482875-876,879 höhenv.SW TOPSTAR
Topstar
7096
ab € 26,66*
Sonstiges
Armlehne f.Bürodrehstuhl 9000482870-871 starr schwarz TOPSTAR
Topstar
7085
ab € 19,84*
Sonstiges
Armlehne f.Bürodrehstuhl 9000482900-902 starr schwarz TOPSTAR
Topstar
7038
ab € 20,48*
Sonstiges
Armlehne f.Bürodrehstuhl 9000 482 945-9000 482 950 2St./Karton
Topstar
7126
ab € 27,79*
Sonstiges
Armlehne f.Bürodrehstuhl 9103482604,605,607 verstellb.schwarz 2St./KartonTOPSTAR
Topstar
7111
ab € 36,31*
Sonstiges
Armlehne f.Bürodrehstuhl höhenv.schwarz TOPSTAR
Topstar
7128
ab € 29,59*
Sonstiges
Armlehne für Topstar® Bürodrehstuhl Wellpoint, höhenverstell 151320-YY
Topstar
7001
ab € 37,60*
Sonstiges
Bürodrehstuhl m.Punktsynchrontechn.schwarz 430-510mm o.Lehnen Trgf.110kg TOPSTAR
Topstar
PI990BC0
ab € 163,71*
Sonstiges
Bürodrehstuhl m.Punktsynchrontechnik blau 430-510mm o.Lehnen Trgf.110kg TOPSTAR
Topstar
PI990BC6
ab € 160,23*
Sonstiges
Flügelarmlehnen Q3B (Paar)
Topstar
DR2
ab € 19,91*
Sonstiges
TOP STAR Armlehne SU 7082 Typ für Stuhlmodell Support SY 2St.
Topstar
7082
ab € 9,05*
Sonstiges
TOPSTAR Armlehne T2 7090 CHR 2 St./Pack.
Topstar
7090
ab € 39,44*
Sonstiges
Topstar Armlehnen Modell Typ "R(O)P", schwarz (70705500)
Topstar
7055 P
ab € 21,06*
Sonstiges
Topstar Armlehnen Modell Typ "U2", schwarz/chrom (76500210)
Topstar
7107 CHR
ab € 31,93*
Sonstiges
TOPSTAR Armlehnen P4 höhenverstellbar, 1 Paar = 2 Armlehnen
Topstar
7127
ab € 27,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen