Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
Artikel
Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,m. Kopfstütze,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 430-520x480x500mm,Netzrücken schwarz,Fußkreuz Alu,m. Teppichbodenrolle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-138496
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
J190T T20
EAN/GTIN:
4014296627670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
Synchronmechanik, in vorderster Position arretierbar
mit einstellbarer Gegenkraft
mit höhenverstellbaren Armlehnen
mit Kopfstütze aus Netzgewebe in schwarz
Muldensitz mit Knierolle mit Bezug aus Stoff (100% Trevira CS) in schwarz
50000 Scheuertouren nach Martindale
Sitzunterstützung durch Body-Balance-Tec®-Gelenk und höhenverstellbare Lendenwirbelstütze
Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 520 x 480 x 500 mm
Netzrückenlehne in schwarz
Rücken Höhe 550 mm
Fußkreuz aus Aluminium, poliert
mit Teppichbodenrolle
Gewicht 18 kg
mit GS-Zeichen
3 Jahre Garantie
Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Stuhl, Drehstuhl, Bürostuhl, Schreibtischstuhl
Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Open Base + Art
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
in vorderster Position arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
einstellbar
Kopfstütze:
ja
Material Kopfstützenbezug:
Netzgewebe
Farbe Kopfstütze:
schwarz
Armlehnen Ausführung:
höhenverstellbar
Sitztyp:
Muldensitz mit Knierolle
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Trevira CS)
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Sitzeinstellung:
Sitz-/Rückenlehnenneigung
Sitzunterstützung:
Body-Balance-Tec®-Gelenk und höhenverstellbare Lendenwirbels
Sitzhöhe:
430-520 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
500 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
Stoff (100% Trevira CS)
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenhöhe:
550 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
poliert
Material Fußkreuz:
Aluminium
Oberfläche Fußkreuz:
poliert
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
18 kg
... >
Sitzmöbel
>
Drehstühle
>
Bürodrehstühle mit Netzrücken
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
topstar arbeitsdrehstuhl schwarz
,
arbeitsdrehstuhl topstar
,
arbeitsdrehstuhl
,
Büro-Drehstuhl
,
Stuhl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 350,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,32*
€ 510,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,38*
€ 499,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,41*
€ 481,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,72*
€ 466,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,52*
€ 417,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollensatz, VE 5 Stk, für harte Böden, schwarz.
Topstar
6990
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen