Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
Artikel
Schwerlast-Drehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz Stoff sandfarben,Sitz HxBxT 440-520x540x460mm,Rücken Stoff sandfarben,Fußkreuz Alu,Teppichbodenrolle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-138505
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
BT290T-W53
EAN/GTIN:
4014296965864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Schwerlast-Drehstuhl
Punktsynchronmechanik, stufenlos arretierbar
mit höhenverstellbaren Armlehnen
Flachsitz mit Knierolle mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in sandfarben
50000 Scheuertouren nach Martindale
Sitztiefen-/Sitzneigeverstellung
belastbar bis 150 kg
Sitz Höhe x Breite x Tiefe 440 - 520 x 540 x 460 mm
Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in sandfarben
Rücken Höhe 700 mm
Fußkreuz aus Aluminium, poliert
Mit Teppichbodenrolle
Gewicht 21 kg
3 Jahre Garantie
Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Stuhl, Schwerlaststuhl, Drehstuhl, Bürostuhl, Schreibtischstuhl
Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Punktsynchronmechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
stufenlos arretierbar
Armlehnen Ausführung:
höhenverstellbar
Sitztyp:
Flachsitz mit Knierolle
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
sandfarben
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Sitzeinstellung:
Sitz-/Rückenlehnenneigung
Sitzhöhe:
440-520 mm
Sitzbreite:
540 mm
Sitztiefe:
460 mm
Polsterung:
Sitz
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Rückenbezug:
sandfarben
Rückenhöhe:
700 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
poliert
Material Fußkreuz:
Aluminium
Oberfläche Fußkreuz:
poliert
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Sitzlast:
150 kg
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
21 kg
... >
Sitzmöbel
>
Drehstühle
>
Bürodrehstühle mit Polsterrücken
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
topstar arbeitsdrehstuhl bis 150kg
,
arbeitsdrehstuhl topstar
,
arbeitsdrehstuhl
,
Büro-Drehstuhl
,
Stuhl
,
Schwerlaststuhl
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,98*
€ 434,57*
Lager 6922
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,10*
€ 435,17*
Lager 3904
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,70*
€ 456,05*
Lager 711
16 Tage
23
Frei Haus
ab € 405,20*
€ 481,22*
Lager 369
Frei Haus
ab € 449,26*
€ 534,50*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,22*
€ 572,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,91*
€ 563,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,98*
€ 533,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,09*
€ 517,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,20*
€ 482,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollensatz VE 5 Stk, für harte Böden, schwarz, Kunststoff.
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen