Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 700kg,Kunststoff,ØxB 200x50mm,Edelstahlrollenlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139502
139502
Artikel-Nr.:
     711-139502
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     HS110.B14.200
EAN/GTIN:
     4021885115135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Bockrolle
  • Traglast 700 kg
  • Bereifung Kunststoff
  • Durchmesser x Breite 200 x 50 mm
  • Nabe mit Edelstahlrollenlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 132 x 110 mm
  • Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 12 mm

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Tragrolle, Fördertechnik, Apparaterolle, Edelstahl-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
700 kg
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
200 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Edelstahlrollenlager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Edelstahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Höhe:
242 mm
Breite Rad:
50 mm
Ausladung:
61 mm
Länge Platte:
132 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x80 mm
Durchmesser Schraubloch:
12 mm
Gewicht:
2.005 kg
Weitere Suchbegriffe: bockrolle d200 bs rollen, schwerlastrolle, schwerlastrolle 200mm, Rad, Rolle, Tragrolle, Fördertechnik, Apparaterolle, Edelstahl-Rad
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 40,86*
€ 52,58*
3 Tage
3
€ 7,90*
ab € 40,72*
€ 52,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,34*
€ 57,34*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 41,25*
€ 57,81*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 64,53*
€ 81,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.