Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Doppellenkrolle,Tragl. 80kg,Gummi-Bereifung,ØxB 75x24mm,Kugellager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139520
139520
Artikel-Nr.:
     711-139520
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B100.A89.075
EAN/GTIN:
     4021885112363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
ESD-Lenkrolle
apparaterolle
ESD-Doppellenkrolle
  • Traglast 80 kg
  • Mit Gummi-Bereifung
  • Antistatisch
  • Durchmesser x Breite 75 x 24 mm
  • Schraubloch Abstand 62x52/50x42 mm, Schraubloch-Ø 8,5 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 77 x 67 mm
  • Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Tragrolle, Fördertechnik, Apparaterolle, Vollgummi-Bereifung, Antistatik-Rad, Lenkrolle, Vollgummibereifung

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Apparaterolle
Rad Ausführung:
Zwillingsrad
Traglast:
80 kg
Bereifung:
Gummi
Durchmesser Rad:
75 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
ja
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugelbahn, zweireihig
Fadenschutz:
nein
Höhe:
102 mm
Breite Rad:
24 mm
Ausladung:
33 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Antistatisch
Länge Platte:
77 mm
Breite Platte:
67 mm
Schraubloch Abstand:
62x52/50x42 mm
Durchmesser Schraubloch:
8.5 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt, chromatisiert
Gewicht:
0.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Rad, Rolle, Tragrolle, Fördertechnik, Vollgummi-Bereifung, Antistatik-Rad, Lenkrolle, Vollgummibereifung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,56*
€ 25,03*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 18,39*
€ 25,25*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.