Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 60kg,Gummi-Bereifung,ØxB 50x18mm,Kugellager,Totalfestst.,Felge Kunststoff,Rückenloch 10,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139524
139524
Artikel-Nr.:
     711-139524
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B121.A89.050
EAN/GTIN:
     4021885069131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Lenkrolle
  • Traglast 60 kg
  • Mit Gummi-Bereifung
  • Antistatisch
  • Durchmesser x Breite 50 x 18 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Totalfeststeller
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
  • Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm
  • Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Tragrolle, Fördertechnik, Apparaterolle, Vollgummi-Bereifung, Antistatik-Rad, Lenkrolle, Vollgummibereifung

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Rad Ausführung:
Zwillingsrad
Traglast:
60 kg
Bereifung:
Gummi
Durchmesser Rad:
50 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Befestigungselement:
Rückenloch
elektrisch leitend:
ja
Durchmesser Rückenloch:
10.2 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugelbahn, zweireihig
Feststeller:
Totalfeststeller
Fadenschutz:
nein
Höhe:
73 mm
Breite Rad:
18 mm
Ausladung:
36 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Antistatisch
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt, chromatisiert
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Lenkrolle mit Feststeller, fixierbinde, Rad, Rolle, Tragrolle, Fördertechnik, Apparaterolle, Vollgummi-Bereifung, Antistatik-Rad, Lenkrolle, Vollgummibereifung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 18,89*
€ 5,90*
ab € 13,08*
€ 19,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.