Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Rundrohr verchromt,Sitzschale Buche,Rückenform tailliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
139570
139570
Artikel-Nr.:
     711-139570
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     BINGO CR 1.007 (VE4)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Rundrohr-Stahl verchromt
  • Sitzschale aus Schichtholz in Buche
  • ohne Polster
  • Rückenform tailliert
  • 4-fach stapelbar

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Besprechungsgruppe, Holzstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr Stuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Sitztyp:
Sitzschale
Sitzschale:
durchgehend
Material Sitz:
Schichtholz
Farbe Sitz:
Buche
Material Rücken:
Buche
Farbe Rücken:
Buche
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rückenform:
tailliert
Rohrform:
Rundrohr
Polsterung:
keine
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl holz, stapelstuhl, besucherstuhl leder, Besprechungsstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Besprechungsgruppe, Holzstuhl, Seminarsessel, Wartestuhl, Stahlrohr Stuhl, Stapelsessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 84,785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 405,35*
€ 482,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 400,73*
€ 476,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 389,60*
€ 463,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 379,96*
€ 452,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 339,14*
€ 403,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.