Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierstation,12xDIN C4,f. Schrankeinbau,HxBxT 293x723x331mm,Polystyrol,grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139643
139643
Artikel-Nr.:
     711-139643
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0304.38
EAN/GTIN:
     7612176104371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Sortierstation
  • 12 Fächer, passend für DIN C4
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 57 x 231 x 322 mm
  • Fach mit Greifausschnitt und Beschriftungsschild
  • für den Einbau in Schränke
  • Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm
  • aus Polystyrol in grau/blau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Ablage, Briefablage, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Sortierablage, Papierablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Ablagekorb, Auftragskasten, Briefkorb, Büroablage, Büroablagebox, Zettelablage

Weitere Informationen:
Marke:
Styro
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Sortierstation
Set:
nein
Höhe:
293 mm
Breite:
723 mm
Tiefe:
331 mm
Format:
DIN C4
Fächer Anzahl:
12 Stück
Fachhöhe:
57 mm
Fachbreite:
231 mm
Fachtiefe:
322 mm
Fach Ausstattung:
Greifausschnitt und Beschriftungsschild
Aufstellung/Montage:
Schrankeinbau
Material:
Polystyrol
Farbe:
grau/blau
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
4.88 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, ablagesystem styro grau, ablagesystem, ablagesystem styro, Ablage, Briefablage, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Sortierablage, Papierablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Ablagekorb, Auftragskasten, Briefkorb, Büroablage, Büroablagebox, Zettelablage
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 52,09*
€ 71,94*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 56,84*
€ 75,53*
3 Tage
22
€ 2,90*
ab € 57,80*
€ 77,24*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 58,37*
€ 77,56*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 74,34*
€ 98,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0304.88
ab € 63,02*
Ähnlich
Styro
268-0304.89
ab € 63,08*
Ähnlich
Styro
268-0304.98
ab € 47,74*
Ähnlich
Styro
268-0304.99
ab € 62,99*
Ähnlich
Styro
268-0304.09
ab € 62,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.