Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierstation,12xDIN C4,f. Schrankeinbau,HxBxT 293x723x331mm,Polystyrol,grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139644
139644
Artikel-Nr.:
     711-139644
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0304.98
EAN/GTIN:
     7612176104418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Sortierstation
  • 12 Fächer, passend für DIN C4
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 57 x 231 x 322 mm
  • Fach mit Greifausschnitt und Beschriftungsschild
  • für den Einbau in Schränke
  • Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm
  • aus Polystyrol in grau/schwarz
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Ablage, Briefablage, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Sortierablage, Papierablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Ablagekorb, Auftragskasten, Briefkorb, Büroablage, Büroablagebox, Zettelablage

Weitere Informationen:
Marke:
Styro
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Sortierstation
Set:
nein
Höhe:
293 mm
Breite:
723 mm
Tiefe:
331 mm
Format:
DIN C4
Fächer Anzahl:
12 Stück
Fachhöhe:
57 mm
Fachbreite:
231 mm
Fachtiefe:
322 mm
Fach Ausstattung:
Greifausschnitt und Beschriftungsschild
Aufstellung/Montage:
Schrankeinbau
Material:
Polystyrol
Farbe:
grau/schwarz
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
4.88 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, postsortieranlage styro, ablagesystem, Ablage, Briefablage, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Sortierablage, Papierablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Ablagekorb, Auftragskasten, Briefkorb, Büroablage, Büroablagebox, Zettelablage
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
€ 2,90*
ab € 47,63*
€ 63,69*
1 Tag
17
€ 5,95*
ab € 56,15*
€ 74,88*
€ 5,50*
ab € 54,54*
€ 74,88*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 57,43*
€ 76,33*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 74,43*
€ 98,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0304.38
ab € 52,06*
Ähnlich
Styro
268-0304.88
ab € 63,22*
Ähnlich
Styro
268-0304.89
ab € 62,95*
Ähnlich
Styro
268-0304.99
ab € 62,98*
Ähnlich
Styro
268-0304.09
ab € 62,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.