Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierstation,24xDIN C4,f. Schrankeinbau,HxBxT 573x723x331mm,Polystyrol,grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139646
139646
Artikel-Nr.:
     711-139646
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0308.38
EAN/GTIN:
     7612176104692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Sortierstation
  • 24 Fächer, passend für DIN C4
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 57 x 231 x 322 mm
  • Fach mit Greifausschnitt und Beschriftungsschild
  • für den Einbau in Schränke
  • Höhe x Breite x Tiefe 573 x 723 x 331 mm
  • aus Polystyrol in grau/blau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Ablage, Briefablage, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Sortierablage, Papierablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Ablagekorb, Auftragskasten, Briefkorb, Büroablage, Büroablagebox, Zettelablage

Weitere Informationen:
Marke:
Styro
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Sortierstation
Set:
nein
Höhe:
573 mm
Breite:
723 mm
Tiefe:
331 mm
Format:
DIN C4
Fächer Anzahl:
24 Stück
Fachhöhe:
57 mm
Fachbreite:
231 mm
Fachtiefe:
322 mm
Fach Ausstattung:
Greifausschnitt und Beschriftungsschild
Aufstellung/Montage:
Schrankeinbau
Material:
Polystyrol
Farbe:
grau/blau
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
8.98 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, ablagesystem styro grau, ablagesystem, ablagesystem styro, Ablage, Briefablage, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Sortierablage, Papierablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Ablagekorb, Auftragskasten, Briefkorb, Büroablage, Büroablagebox, Zettelablage
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 98,46*
€ 126,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,68*
€ 129,52*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,68*
€ 132,63*
2 Tage
3
€ 5,45*
ab € 104,62*
€ 133,58*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 128,92*
€ 158,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0308.88
ab € 107,35*
Ähnlich
Styro
268-0308.89
ab € 106,57*
Ähnlich
Styro
268-0308.98
ab € 96,72*
Ähnlich
Styro
268-0308.99
ab € 106,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.