Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Schwerlastrolle
>
Schwerlastrad
>
Artikel
Rad,Tragl. 700kg,Kunststoff,ØxB 200x50mm,Edelstahlrollenlager,Naben L 58mm,Felge Kunststoff weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-139671
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
B14.200
EAN/GTIN:
4021885113599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Schwerlastrad
kunststoffrad bs rollen
Rad
Traglast 700 kg
Bereifung Kunststoff
Durchmesser x Breite 200 x 50 mm
Nabe mit Edelstahlrollenlager
Naben Länge 58 mm
Felge aus Kunststoff in weiß
Felge ohne Fadenschutz
Suchbegriffe:
Fördertechnik, Rad und Rolle, Rad, Schwerlastrad
Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Schwerlasträder
Bauform:
Rad
Traglast:
700 kg
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
200 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Edelstahlrollenlager
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
58 mm
Breite Rad:
50 mm
Farbe Felge:
weiß
Gewicht:
0.932 kg
... >
Räder und Rollen
>
Räder und Rollen ab 600 kg Traglast
>
Polyamid-Rollen
Weitere Suchbegriffe:
kunststoffrad d=200mm
,
rad kunststoff
,
Fördertechnik
,
Rad und Rolle
,
Rad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen