Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal-Auffangwanne,Auffangvol. 1000l,HxBxT 435x2650x1300mm,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139933
139933
Artikel-Nr.:
     711-139933
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 2700-3, lack. orange RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462030695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regal-Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Auffangvolumen 1000 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 435 x 2650 x 1300 mm
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • Einfahrtaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Auffangwanne, Systemwanne, Fasslagerung, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Regal-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
1000 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
435 mm
Breite:
2650 mm
Tiefe:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Unterbau:
Einfahrtaschen
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
148 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,09*
€ 621,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,09*
€ 625,84*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,30*
€ 643,58*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,28*
€ 648,34*
Lager 711
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.054,69*
€ 1.135,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,77*
€ 1.351,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,04*
€ 1.349,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,09*
€ 1.313,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,49*
€ 1.286,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,69*
€ 1.255,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 591,33*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 587,89*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 590,95*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 535,03*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 536,59*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 543,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.