Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer,HxBxT 130x360x315mm,Werkzeughalter,Trennstege,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141349
141349
Artikel-Nr.:
     711-141349
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     425100-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennsteg
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Werkzeugkoffer
  • Höhe x Breite x Tiefe 130 x 360 x 315 mm
  • Werkzeughalter, Trennstege
  • Aus Aluminium
  • mit Spannbügelverschluss
  • Einfach zu tragen durch Tragegriff

Suchbegriffe:
Werkzeugkoffer, Werkzeugkasten, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugbox, Servicekoffer, Universalkoffer, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
AluPlus
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeugkoffer
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
130 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
315 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Werkzeughalter, Trennstege
Deckel:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriff
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Spannbügelverschluss
Material:
Aluminium
Gewicht:
1.69 kg
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, allit werkzeugkoffer alu, trennsteg, allit trennsteg, Werkzeugkasten, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugbox, Universalkoffer, Allzweckkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.