Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskoffer,HxBxT 70x440x370mm,0 Kästen,Stahl,Koffer blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141360
141360
Artikel-Nr.:
     711-141360
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     454125
EAN/GTIN:
     4005187541250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentskoffer
  • Höhe x Breite x Tiefe 70 x 440 x 370 mm
  • 0 Kästen
  • Mit Kunststoff-Griff
  • Koffer aus Stahl
  • Koffer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
  • Lieferumfang: ohne Kästen

Suchbegriffe:
Kleinteile-Behälter, Kleinteile-Lagerung, Sortimentskoffer, Kleinteilekoffer, Sortierbox, Sortierkasten, Sortierkiste, Sortimentsbox, Sortierkoffer, Kleinteile-Magazin

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
EuroPlus
Behältertyp:
Sortimentskoffer
Höhe:
70 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
370 mm
Kästen Anzahl:
0 Stück
Material:
Stahl/Polystyrol
Material Koffer:
Stahl
Griff:
Kunststoff-Griff
Deckel Ausstattung:
Schaumstoffeinlage
fahrbar:
nein
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe Koffer:
blau
Farbe:
blau
Lieferumfang:
ohne Kästen
Gewicht:
3.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, einsatz-kasten blau, einsatz kasten, einsatz-kasten allit, Kleinteile-Behälter, Kleinteile-Lagerung, Kleinteilekoffer, Sortierbox, Sortierkiste, Sortierkoffer, Kleinteile-Magazin
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 24,88*
€ 35,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 35,94*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 28,11*
€ 38,14*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 30,48*
€ 41,31*
€ 3,50*
ab € 36,85*
€ 49,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
454124
ab € 42,55*
Sonstiges
Allit
454128
ab € 25,55*
Sonstiges
Allit
454123
ab € 33,96*
Sonstiges
Allit
454131
ab € 45,26*
Sonstiges
Allit
454121
ab € 30,01*
Sonstiges
Allit
454120
ab € 31,24*
Sonstiges
Allit
454122
ab € 32,41*
Sonstiges
Allit
454127
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.