Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querteiler,f. Sichtlagerkasten,HxB 67x135mm,Stärke 4mm,Polystyrol,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141405
141405
Artikel-Nr.:
     711-141405
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     455540
EAN/GTIN:
     4005187555400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querteiler Regalkasten
Querteiler für Regalkasten
Regalkastenquerteiler
Trennsteg
Querteiler
  • für Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite 67 x 135 mm
  • Stärke 4 mm
  • aus Polystyrol in grau

Suchbegriffe:
Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagersichtkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelkasten, Sichtlager Stapelbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Höhe:
67 mm
Breite:
135 mm
Stärke:
4 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
grau
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, allit trennsteg, trennsteg, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagersichtkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelkasten, Sichtlager Stapelbehälter
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,58*
9 Tage
42
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,68*
€ 2,91*
2 Tage
71
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,99*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,84*
€ 3,11*
Lager 711
48
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,315*
€ 7,845*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,845*
€ 9,33555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,695*
€ 7,96705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,335*
€ 7,53865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,025*
€ 7,16975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,855*
€ 6,96745
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,315*
€ 6,32485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 31,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,34*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,59*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,17*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,20*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456216
ab € 6,69334*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,14*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,56*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456200
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.