Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querteiler,f. Sichtlagerkasten,HxB 38x135mm,Stärke 8mm,Polystyrol,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141406
141406
Artikel-Nr.:
     711-141406
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     455541
EAN/GTIN:
     4005187555417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querteiler Regalkasten
Querteiler für Regalkasten
Regalkastenquerteiler
Trennsteg
Querteiler
  • für Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite 38 x 135 mm
  • Stärke 8 mm
  • aus Polystyrol in grau

Suchbegriffe:
Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagersichtkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelkasten, Sichtlager Stapelbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Höhe:
38 mm
Breite:
135 mm
Stärke:
8 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
grau
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, allit trennsteg, trennsteg, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagersichtkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelkasten, Sichtlager Stapelbehälter
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,72*
9 Tage
47
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,33*
€ 3,87*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,96*
€ 4,19*
2 Tage
54
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 4,33*
Lager 711
92
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,775*
€ 7,245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,245*
€ 8,62155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,115*
€ 7,27685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,705*
€ 6,78895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,425*
€ 6,45575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,305*
€ 6,31295
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,775*
€ 5,68225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 28,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,33*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,59*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,08*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,19*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456216
ab € 6,72334*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,19*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,56*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456200
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.